Startseite

MELCHIONI SPA - MEM118620039 VENTILATORE PIANTANA 40 CM MF 2109P40 - 118620039

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM118620039 VENTILATORE PIANTANA 40 CM MF 2109P40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Säule

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser Gebläserad - 400 mm

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Anschlussspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003438181

Artikelnummer

MEM118620039

Herstellernummer

118620039

Hersteller

MEM

Ausführung:

Säule

Farbe:

weiß

Durchmesser Gebläserad:

400 mm

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

640 mm

Klappbar:

nein

Tiefe:

600 mm

Höhe:

1250...1250 mm

Schwenkbar:

ja

Tragbar:

ja

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.04 kW

Mit Fernbedienung:

nein

Art der Drehzahlregelung:

Stufen

Geeignet für Wandmontage:

nein

Oszillation:

ja

3 Velocit3 pale 40cmFunzione oscillazioneGriglia a nido dapeAlimentazione: 220-240V ~ 50HzPotenza: 40WColore: bianco