Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGTAS02Z40-A TOUCH Z40,NERO - TAS02Z40-A

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGTAS02Z40-A TOUCH Z40,NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000404431

Artikelnummer

EYGTAS02Z40-A

Herstellernummer

TAS02Z40-A

Hersteller

EYG

Room controller KNX capacitivo 4,1″ a colori TP256 Montaggio da incasso orizzontale (scatola 3 moduli) Alimentazione direttamente dal bus KNX (consumo 19mA) Dimensioni: 125mm x 91mm x 11,5mm Sensore di prossimità integrato per la gestione automatica della luminosità dello schermo. Database icone personalizzabili selezionabili da ETS Funzione screensaver Gestione allarmi tecnici tramite segnale acustico Funzioni: 7 pagine grafiche configurabili Fino a 56 comandi singoli 2 termostati indipendenti integrati Sonda di temperatura integrata 4 ingressi analogici (vedi accessori) Cornice in PVC: bianco (W), argento (S), nero (A) e bianco brillante (GW). Accessori (non inclusi): Rivelatore di movimento (codice: ACC02EZINW) Sonde di temperatura (codice: ACC02NTCE/F/S) Lunghezza massima cavo sonde: 30m Made in Spain 2004/108/CE, 2006/95/CE