Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGSCN-RT2UP.01 REG. T. KNX,DOPPIO,INC.,PT1000 - SCN-RT2UP.01

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGSCN-RT2UP.01 REG. T. KNX,DOPPIO,INC.,PT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005877544

Artikelnummer

EYGSCN-RT2UP.01

Herstellernummer

SCN-RT2UP.01

Hersteller

EYG

Termostato/sensore di temperatura 2 canali KNX, montaggio da incasso, per sonda della temperatura PT1000. Versione per la misurazione della temperatura interna/esterna. Per installazione da incasso in scatola. Funzionamento sensore o tipo di regolazione selezionabile (2 punti, PI, PWM). La misurazione della temperatura avviene per mezzo di sonde esterne PT1000. Memoria min/max temperatura, messaggi e allarme gelo/caldo. Invio ciclico regolabile. Modalita giorno/notte/antigelo/protezione termica, funzioneraffreddamento. Stato tramite oggetti HVAC e RHCC. Commutazione della modalita di funzionamento tramite oggetti bit/byte. Impostazione setpoint tramite visualizzazione, ad es. MDT VisuControl. Installazione da incasso in scatola. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 12 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto. Accessori:. Sonda della temperatura PT1000 standard per montaggio a parete o a soffitto.