Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGSCN-P360L2.03 RIV. PRES. 360? L2 IP44,BIANCO L. - SCN-P360L2.03

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGSCN-P360L2.03 RIV. PRES. 360? L2 IP44,BIANCO L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006146540

Artikelnummer

EYGSCN-P360L2.03

Herstellernummer

SCN-P360L2.03

Hersteller

EYG

Rilevatore di presenza 360? L2 IP44 KNX, bianco opaco. Versione per montaggio in controsoffitto. 2 sensori con lente per rilevamento presenza. Classe di protezione IP44, adatto a locali umidi come ad es. bagno. Sensibilita di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme. Portata ? 9 m, presenza ? 5 m. 2 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente. 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione. Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente in base al fabbisogno. Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up. Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback. Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale. Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback. Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione. Luce LED notturna bianca integrata. Funzione luce di orientamento per l?uscita dal locale. Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilita ridotta e alla finestra di osservazione regolabile. Montaggio in foro, diametro: 33 mm. Profondita di montaggio: 42 mm. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.