Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGSCN-DA641.04 GATEWAY DALI 16 - SCN-DA641.04

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGSCN-DA641.04 GATEWAY DALI 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4251916130718

Artikelnummer

EYGSCN-DA641.04

Herstellernummer

SCN-DA641.04

Hersteller

EYG

Gateway DALI Control 64, 4 moduli DIN, KNX, MDT. Il gateway DALI e certificato DALI-2. Regolazione del colore tramite controllo HSV. 1 uscita DALI. Comando singolo fino a 64 ECG / 16 gruppi DALI. Supporta standard DALI, DALI-2 e DALI DT6/DT8. Innovativo controllo dei colori HSV, RGB, RGBW e XY secondo standard DALI DT8. Controllo della temperatura colore Tunable White. Modulo di controllo dei colori integrato per la regolazione del colore della luce in funzione del tempo. Richiesta di stato attiva dei singoli ECG in caso di override esterno. Supporta ECG dal tipo di dispositivo 51 per la fornitura diretta dei valori di energia o di potenza. Modalita di funzionamento: normale, continuo, notturno, vano scale, antipanico e comando manuale. 16 scenari con tempi di dimmerazione singoli. Funzione di risparmio energetico per lo spegnimento degli ECG nei gruppi DALI (tramite attuatore on/off KNX aggiuntivo). Rilevamento di lampade ed ECG difettosi, sostituzione rapida di ECG. App DCA gratuita per la messa in servizio e la configurazione del sistema bus DALI, messa in servizio con ETS 5. Garanzia di 3 anni sul prodotto.