MAYFLEX UK LIMITED - EXLCV-250 EXCEL CABLE TIES 3.6 MM X 300 MM NATURAL - CV-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007451339
Artikelnummer
EXLCV-250
Herstellernummer
CV-250
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.988 kg CO2e
AltroPDF


