Startseite

MAYFLEX UK LIMITED - EXL542-068-BK EXCEL CR/ER BASE PLATE FOR 600W X 800D B - 542-068-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 460 mm

  • Tiefe - 500.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007444065

Artikelnummer

EXL542-068-BK

Herstellernummer

542-068-BK

Hersteller

EXL

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

460 mm

Tiefe:

500.5 mm

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty