Startseite

MATIC SRL - MATADA05P00 REGOLAT. MERCURY/MC MT. 5PVC - ADA05P00

KopierenKopieren
MATIC SRL - MATADA05P00 REGOLAT. MERCURY/MC MT. 5PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000220901

Artikelnummer

MATADA05P00

Herstellernummer

ADA05P00

Hersteller

MAT

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUE REFLUE Regolatore di livello sommerso (brevettato). Stagno fino a 100 m di profondità, insensibile all’umidità ed alla condensa. Costruito con contatti elettrici di nuova concezione costituiti da: • Commutatore 10 A 250 V a contatti autopulenti ad ogni manovra ed elevata distanza di apertura. IMPIEGO Regolazione di acque industriali particolarmente turbolente con residui di agglomerati in sospensione, o di acque cariche di fogna. Il regolatore di livello tipoMERCURY/MC è costituito da: • Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico pezzo. • Peso interno per lo spostamento del baricentro verso l’ingresso del cavo e per la determinazione del punto di rotazione. • Commutatore di comando elettrico 10A 250 V c. a. a contatti autopulenti con elevata distanza di apertura. Categoria: Galleggianti e Regolatori Di Livello per Acque Nere