Startseite

MASTER SRL - MST5317 FASCETTA NERA 300X4.8 MM IN NYLON 6.6 - 5317

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5317 FASCETTA NERA 300X4.8 MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3500 ST

EAN

8015919086429

Artikelnummer

MST5317

Herstellernummer

5317

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 300×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 82mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.