Startseite

MASTER SRL - MST5309 FASCETTA NERA 140X3.6 MM IN NYLON 6.6 - 5309

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5309 FASCETTA NERA 140X3.6 MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 9000 ST

EAN

8015919086399

Artikelnummer

MST5309

Herstellernummer

5309

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 140×3.6mm, colore nero. Serraggio max Ø 33mm, tenuta max 18kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.