Startseite

MASTER SRL - MST5303 FASCETTA NERA 100X2.5 MM IN NYLON 6.6 - 5303

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5303 FASCETTA NERA 100X2.5 MM  IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15000 ST

EAN

8015919086382

Artikelnummer

MST5303

Herstellernummer

5303

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 100×2.5mm, colore nero. Serraggio max Ø 22mm, tenuta max 8kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.