Startseite

MASTER SRL - MST5211 FASCETTA NATURALE 120X4.8MM IN NYLON 6.6

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5211 FASCETTA NATURALE 120X4.8MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6000 ST

EAN

8015919086269

Artikelnummer

MST5211

Herstellernummer

5211

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 120×4.8mm, colore naturale. Serraggio max Ø 24mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.