Startseite

MASTER SRL - MST5209 FASCETTA NATURALE 140X3.6MM IN NYLON 6.6

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5209 FASCETTA NATURALE 140X3.6MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 9000 ST

EAN

8015919086245

Artikelnummer

MST5209

Herstellernummer

5209

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 140x3.5mm, colore naturale. Serraggio max diametro 33mm, tenuta max 18kg. Temperatura d'esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe 2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.