Startseite

MASTER SRL - MST5207 FASCETTA NATURALE 200X2.5MM IN NYLON 6.6

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5207 FASCETTA NATURALE 200X2.5MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5000 ST

EAN

8015919086238

Artikelnummer

MST5207

Herstellernummer

5207

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 200×2.5mm, colore naturale. Serraggio max Ø 50mm, tenuta max 8kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.