Startseite

MASTER SRL - MST5205 FASCETTA NATURALE 140X2.5MM IN NYLON 6.6 - 5205

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5205 FASCETTA NATURALE 140X2.5MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12000 ST

EAN

8015919086221

Artikelnummer

MST5205

Herstellernummer

5205

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 140×2.5mm, colore naturale. Serraggio max Ø 33mm, tenuta max 8kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.