MARECO LUCE SRL - MAO70000004 CONTROCASSA LIRA 95-100 - 70000004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Controcassa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075502942
Artikelnummer
MAO70000004
Herstellernummer
70000004
Hersteller
MAO
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 95. Caratteristiche: Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione. Caratteristiche dimensionali: Controcassa cilindrica di dimensioni Ø144mm con profondità 100mm.



