MARECO LUCE SRL - MAO500-7700250T GLOBO 250MM PX TRASPARENTE -RICAMBIO- - 500-7700250T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070274103
Artikelnummer
MAO500-7700250T
Herstellernummer
500-7700250T
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
250 mm
Sfere 250mm Acrilico (PX) senza base trasparente.


