MARECO LUCE SRL - MAO500-7700250B GLOBO 250MM PX BIANCO -RICAMBIO-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074545704
Artikelnummer
MAO500-7700250B
Herstellernummer
500-7700250B
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
250 mm
Globo 250mm px bianco