MARECO LUCE SRL - MAO500-75711010 CORNICE MAIA BIANCA - RICAMBIO - 500-75711010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079953597
Artikelnummer
MAO500-75711010
Herstellernummer
500-75711010
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
135 mm
Breite:
85 mm


