MARECO LUCE SRL - MAO500-75710007 CORPO SCHERMO PER 1059.2 ANTRACITE -RICA - 500-75710007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8001024769050
Artikelnummer
MAO500-75710007
Herstellernummer
500-75710007
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm


