MARECO LUCE SRL - MAO500-75710006 CORPO SCHERMO PER 1059.2 ALLUMINIO -RICA - 500-75710006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
7449079953580
Artikelnummer
MAO500-75710006
Herstellernummer
500-75710006
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


