MARECO LUCE SRL - MAO500-75710000 CORPO SCHERMO PER 1059.1 ALLUMINIO -RICA - 500-75710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
7449079069588
Artikelnummer
MAO500-75710000
Herstellernummer
500-75710000
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm


