MARECO LUCE SRL - MAO500-74050502 SCHERMO IRIS 1 BIANCO -RICAMBIO-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071448008
Artikelnummer
MAO500-74050502
Herstellernummer
500-74050502
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
280 mm
Raster gelocht:
nein
Schermo Iris 1 in acrilico bianco. 280mm.


