Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO500-71002010 BASE NORMALE 250MM CON PORTALAMPADA -RIC - 500-71002010

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO500-71002010 BASE NORMALE 250MM CON PORTALAMPADA -RIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768745160

Artikelnummer

MAO500-71002010

Herstellernummer

500-71002010

Hersteller

MAO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Aufbaufassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Starteraufnahme:

nein

Base normale 250mm con portalampada.