Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO500-71001010 BASE NORMALE 200MM CON PORTALAMPADA -RIC - 500-71001010

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO500-71001010 BASE NORMALE 200MM CON PORTALAMPADA -RIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Fassung - B22d

  • Mit Starteraufnahme - nein

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073384748

Artikelnummer

MAO500-71001010

Herstellernummer

500-71001010

Hersteller

MAO

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Fassung:

B22d

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Base normale 200mm con portalampada (attacco baionetta).