Startseite
Nicht mehr in Produktion

MARECO LUCE SRL - MAO450-1409500N RIGO H.2500MM NERO - 450-1409500N

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO450-1409500N RIGO H.2500MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - schwarz

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148665567

Artikelnummer

MAO450-1409500N

Herstellernummer

450-1409500N

Hersteller

MAO

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Mit Grundplatte:

ja

Höhe:

2500 mm

Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=2500 mm

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie