Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO430-05536884 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V 3000K IP68 - 430-05536884

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2100 lm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071275413

Artikelnummer

MAO430-05536884

Herstellernummer

430-05536884

Hersteller

MAO

Lichtstrom je Meter:

2100 lm

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

HYDRA Strip Led in bobina da 5mt. Grado di protezione IP68. Led 2835. Temperatura colore 3000K. PCB con biadesivo 3M CSE 300 ottimo per la termocondittività elettrica. Spessore del rame 2 once su versione 19.2W. Imballo antistatico. Larghezza strip 10mm 19.2W - 120 Led/metro - 2000 lm/mt - CRI > 80 - 120°. 24VDC. 5000x10x3mm.