MARECO LUCE SRL - MAO430-05506882 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 4000K IP68 - 430-05506882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 410 lm
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
EAN
7449071275079
Artikelnummer
MAO430-05506882
Herstellernummer
430-05506882
Hersteller
MAO
Lichtstrom je Meter:
410 lm
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


