MARECO LUCE SRL - MAO350-40000001 KIT CONTROFLANGIA 200X200MM PALO METALLO - 350-40000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024894271
Artikelnummer
MAO350-40000001
Herstellernummer
350-40000001
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
8 mm
Kit controflangia 200x200x3mm e tirafondi M14x330mm obbligatorio.


