Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1305101B NADIR E27 LED BIANCO 200 MM - 300-1305101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Nadir

EAN

8033706352182

Artikelnummer

MAO300-1305101B

Herstellernummer

300-1305101B

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

240 mm

Durchmesser:

200 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo a parete o soffitto completo di diffusore sferico Ø200mm. Colore: Nero-Bianco. Utilizzo: Parete (IP 40). Soffitto (IP 43). Caratteristiche peculiari: Economicità. Caratteristiche tecniche: Corpo in tecnopolimero rinforzato. Diffusore sferico in acrilico bianco. Viteria in acciaio inox.