MARECO LUCE SRL - MAO300-1302201B TOWER E27 LED BIANCO 250MM - 300-1302201B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe - 374 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8033706352144
Artikelnummer
MAO300-1302201B
Herstellernummer
300-1302201B
Hersteller
MAO
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
374 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


