Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1302001B TOWER E27 LED BIANCO 150MM - 300-1302001B

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO300-1302001B TOWER E27 LED BIANCO 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706352106

Artikelnummer

MAO300-1302001B

Herstellernummer

300-1302001B

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

150 mm

Peculiarità: Apparecchio per montaggio diretto su muri perimetrali / pavimentazioni completo di diffusore Ø150mm. Caratteristiche tecniche: Corpo in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico bianco. Viteria in acciaio inox. Lampada: FBT E27 1X8W.