MARECO LUCE SRL - MAO300-1086501F SFERA E27 LED PX/FM/FR 400MM - 300-1086501F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bewegungsmelder - nein
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148619959
Artikelnummer
MAO300-1086501F
Herstellernummer
300-1086501F
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
110 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
400 mm



