Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1086301F SFERA E27 LED PX/FM/FR 300MM - 300-1086301F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619928

Artikelnummer

MAO300-1086301F

Herstellernummer

300-1086301F

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

II

Sfera in Acrilico (PX) con frangiluce: Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile nei seguenti colori: Fumé. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598. Frangiluce in metallo Ø300: Ottica lamellare in alluminio verniciato. Cono copertura in alluminio Ø300mm. Viteria in acciaio inox.