MARECO LUCE SRL - MAO300-1080701F SFERA E27 LED PX/FM 500MM - 300-1080701F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033148619898
Artikelnummer
MAO300-1080701F
Herstellernummer
300-1080701F
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
110 mm
Durchmesser:
500 mm


