MARECO LUCE SRL - MAO300-1080701B SFERA E27 LED PX/BL 500MM - 300-1080701B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8033148619881
Artikelnummer
MAO300-1080701B
Herstellernummer
300-1080701B
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
110 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
500 mm
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


