Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080301F SFERA E27 LED PX/FM 300MM - 300-1080301F

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO300-1080301F SFERA E27 LED PX/FM 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619799

Artikelnummer

MAO300-1080301F

Herstellernummer

300-1080301F

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

300 mm

Sfera in Acrilico (PX). Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Diametro: 300mm. Disponibile nei seguenti colori: Fumé. Ghiacciato (solo nelle versioni Ø250mm e Ø300mm). Base Normale. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie