MARECO LUCE SRL - MAO300-1080301B SFERA E27 LED PX/BL 300MM - 300-1080301B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - Glühlampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8033148619782
Artikelnummer
MAO300-1080301B
Herstellernummer
300-1080301B
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


