Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080201F SFERA E27 LED PX/FM 250MM - 300-1080201F

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO300-1080201F SFERA E27 LED PX/FM 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619744

Artikelnummer

MAO300-1080201F

Herstellernummer

300-1080201F

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

250 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Sfera in Acrilico (PX). Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Diametro: 250mm. Disponibile nei seguenti colori: Fumé. Ghiacciato (solo nelle versioni Ø250mm). Base Normale. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie