MARECO LUCE SRL - MAO300-1080101T SFERA E27 LED PX/TR 200MM - 300-1080101T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033148619720
Artikelnummer
MAO300-1080101T
Herstellernummer
300-1080101T
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
200 mm


