Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080101B SFERA E27 LED PX/BL 200MM - 300-1080101B

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO300-1080101B SFERA E27 LED PX/BL 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619706

Artikelnummer

MAO300-1080101B

Herstellernummer

300-1080101B

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

200 mm

Globo acrilico (PX). Polimethylmetacrilate (PMMA) è eccezionale trasparenza e ottima resistenza alle condizioni più difficili atmosferici ed elementi inquinanti di vario genere. È resistente alle radiazioni ultraviolette. Ø 200mm. Di base normale. Base in policarbonato autoestinguente V2. Portalampade E27. Viti in acciaio inox. Autoregolante blocco del cavo. Per l'utilizzo su pali Ø60mm. Conforme alla norma EN60598.