MARECO LUCE SRL - MAO300-1080001T SFERA E27 LED PX/TR 150MM - 300-1080001T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
EAN
8033182482953
Artikelnummer
MAO300-1080001T
Herstellernummer
300-1080001T
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


