Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080001B SFERA E27 LED PX/BL 150MM - 300-1080001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8033182482939

Artikelnummer

MAO300-1080001B

Herstellernummer

300-1080001B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

8

Durchmesser:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Sfera in Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile nei diametri:150mm. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie