MARECO LUCE SRL - MAO300-1010201T SFERA E27 LED PX/TR 250MM SEMIVERNICIATA - 300-1010201T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8033148617702
Artikelnummer
MAO300-1010201T
Herstellernummer
300-1010201T
Hersteller
MAO
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
250 mm


