Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2124384S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.1 STRAD - 250-2124384S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076517365

Artikelnummer

MAO250-2124384S

Herstellernummer

250-2124384S

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

ja

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Leistungsfaktor:

0.975

Breite:

550 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

516 mm

Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60/Ø76mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5° (versione pastorele e frusta). 35W. 3000 K. Ottica stradale medium. 5940 lm. Class 1