Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2124284S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.1 STRAD - 250-2124284S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 34.2 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 156 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.325 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072135372

Artikelnummer

MAO250-2124284S

Herstellernummer

250-2124284S

Hersteller

MAO

Max. Systemleistung:

34.2 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

156 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

31.7...31.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung programmierbar:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

Netzwerksteuerung

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Leistungsfaktor:

0.979

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

550 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo Ø60mm o Ø76mm in testa. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Testapalo in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Peso: Apparecchio: 8,1Kg, Imballo: 9,7Kg (600x650x150mm). Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Piastra porta-cablaggio facilmente estraibile (senza utilizzo di attrezzi). Alimentatore programmabile con dimmerazione 0-10V (configurazione standard), PWM o mezzanotte virtuale. Driver dotato di protezione contro le sovratemperature. Dotato di doppia valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità, una per il vano ottico stagno e l'altra per il vano cablaggio. LED 34.2W 3000Kantracite. Flusso scheda LED: 5940lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 4207lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 31.7W. Assorbimento apparecchio: 34.2W. Power factor: >0.979 .