MARECO LUCE SRL - MAO250-2123382S DISCOVERY PASTORALE 35W 4000K CL.2 STRAD - 250-2123382S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 31.7 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 177.16 lm/W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
718 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073038825
Artikelnummer
MAO250-2123382S
Herstellernummer
250-2123382S
Hersteller
MAO
Max. Systemleistung:
31.7 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
177.16 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
34.2...34.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1.5 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6059...0 lm
Leistungsfaktor:
0.979
Höhe/Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
516 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²


