Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2123284S DISCOVERY PASTORALE 35W 3000K CL.2 STRAD - 250-2123284S

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO250-2123284S DISCOVERY PASTORALE 35W 3000K CL.2 STRAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 169 lm/W

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079149709

Artikelnummer

MAO250-2123284S

Herstellernummer

250-2123284S

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

169 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6059...0 lm

Leistungsfaktor:

0.975

Armatura CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo su braccio pastorale. Lente stradale. 35W. 3000K. 5940 lm.