Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2123282S DISCOVERY PASTORALE 35W 4000K CL.2 STRAD - 250-2123282S

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO250-2123282S DISCOVERY PASTORALE 35W 4000K CL.2 STRAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079544757

Artikelnummer

MAO250-2123282S

Herstellernummer

250-2123282S

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Verstellbare Optik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

156 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.975

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Armatura CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo su braccio pastorale. Lente stradale. 35W. 4000K. 6059 lm.