Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2122782S DISCOVERY FRUSTA 55W 4000K CL.2 STRADALE - 250-2122782S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 156 lm/W

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078692695

Artikelnummer

MAO250-2122782S

Herstellernummer

250-2122782S

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

156 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8906...0 lm

Leistungsfaktor:

0.975

Höhe/Tiefe:

122 mm

Durchmesser:

516 mm

Armatura CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo su bracci. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Braccio in pressofusione di alluminio. 55W. 8906 lm. 4000K